Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kraaienpootringsleutel, 440a Serie, 1/2" Aansluitmaat, 1.3/8" WD, 64.2 mm LG, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23778992
  • Fabrikant:4018754008476
Image 1
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel.
Opslaan in lijst

€ 77,77/ stukexcl. btw

€ 94,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
440a
Type
Crowring Spanner
Sleutelwijdte
1.3/8 in
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
50 mm
Lengte
64.2 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
138 g
Uitvoering
Inch