€ 112,04/ stukexcl. btw
€ 135,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 440a |
Type | Crowring Spanner |
Sleutelwijdte | 1.13/16 in |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Buitendiameter | 64.2 mm |
Lengte | 77.7 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 229 g |
Uitvoering | Inch |