€ 66,22/ stukexcl. btw
€ 80,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 440 |
Type | Crowring Spanner |
Sleutelwijdte | 26 mm |
Aansluitmaat | 3/8 in |
Buitendiameter | 37.7 mm |
Lengte | 49.3 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 63 g |
Uitvoering | Metrisch |