Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kraaienpootringsleutel, 440 Serie, 3/8" Aansluitmaat, 23 mm WD, 47.5 mm LG, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23778585
  • Fabrikant:4018754141043
Image 1
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 73,92/ stukexcl. btw

€ 89,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
440
Type
Crowring Spanner
Sleutelwijdte
23 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
35.7 mm
Lengte
47.5 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
71 g
Uitvoering
Metrisch