Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kraaienpootringsleutel, 440 Serie, 3/8" Aansluitmaat, 22 mm WD, 45.3 mm LG, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23778584
  • Fabrikant:4018754003433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Crow-Ring-sleutel

Uitvoering: van chroomgelegeerd staal, verchroomd.

Opmerking: bij gebruik met momentsleutels moet de steekmaat worden gecontroleerd en, indien nodig, de instelling worden aangepast.

Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
440
Type
Crowring Spanner
Sleutelwijdte
22 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
33.5 mm
Lengte
45.3 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
57 g
Uitvoering
Metrisch