Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kraaienpootringsleutel, 440 Serie, 3/8" Aansluitmaat, 16 mm WD, 36.1 mm LG, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23778578
  • Fabrikant:4018754003389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Crow-Ring-sleutel

Uitvoering: van chroomgelegeerd staal, verchroomd.

Opmerking: bij gebruik met momentsleutels moet de steekmaat worden gecontroleerd en, indien nodig, de instelling worden aangepast.

Opslaan in lijst

€ 63,14/ stukexcl. btw

€ 76,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
440
Type
Crowring Spanner
Sleutelwijdte
16 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
24.6 mm
Lengte
36.1 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
27 g
Uitvoering
Metrisch