Uitvoering: van chroomgelegeerd staal, verchroomd.
Opmerking: bij gebruik met momentsleutels moet de steekmaat worden gecontroleerd en, indien nodig, de instelling worden aangepast.
€ 50,82/ stukexcl. btw
€ 61,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 440 |
Type | Crowring Spanner |
Sleutelwijdte | 12 mm |
Aansluitmaat | 1/4 in |
Buitendiameter | 20.6 mm |
Lengte | 30.8 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 20 g |
Uitvoering | Metrisch |