Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kraaienpootringsleutel, 440 Serie, 1/4" Aansluitmaat, 11 mm WD, 28 mm LG, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23778350
  • Fabrikant:4018754149100
Image 1
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 55,44/ stukexcl. btw

€ 67,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
440
Type
Crowring Spanner
Sleutelwijdte
11 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
18.2 mm
Lengte
28 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
17 g
Uitvoering
Metrisch