€ 135,14/ stukexcl. btw
€ 163,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 440 |
Type | Crowring Spanner |
Sleutelwijdte | 50 mm |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Buitendiameter | 70.5 mm |
Lengte | 83.2 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 295 g |
Uitvoering | Metrisch |