Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kraaienpootringsleutel, 440 Serie, 1/2" Aansluitmaat, 46 mm WD, 77.7 mm LG, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23778904
  • Fabrikant:4018754102129
Image 1
Crow-Ring-sleutel

Uitvoering: van chroomgelegeerd staal, verchroomd.

Opmerking: bij gebruik met momentsleutels moet de steekmaat worden gecontroleerd en, indien nodig, de instelling worden aangepast.

Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
440
Type
Crowring Spanner
Sleutelwijdte
46 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
64.2 mm
Lengte
77.7 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
215 g
Uitvoering
Metrisch