Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kraaienpootringsleutel, 440 Serie, 1/2" Aansluitmaat, 42 mm WD, 71 mm LG, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23778903
  • Fabrikant:4018754141197
Image 1
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 104,34/ stukexcl. btw

€ 126,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
440
Type
Crowring Spanner
Sleutelwijdte
42 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
57.9 mm
Lengte
71 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
189 g
Uitvoering
Metrisch