Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 440 |
Type | Crowring Spanner |
Sleutelwijdte | 41 mm |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Buitendiameter | 57.9 mm |
Lengte | 71.8 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 169 g |
Uitvoering | Metrisch |