Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kraaienpootringsleutel, 440 Serie, 1/2" Aansluitmaat, 40 mm WD, 71.8 mm LG, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23778901
  • Fabrikant:4018754141180
Image 1
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 125,13/ stukexcl. btw

€ 151,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
440
Type
Crowring Spanner
Sleutelwijdte
40 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
57.9 mm
Lengte
71.8 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
160 g
Uitvoering
Metrisch