€ 40,81/ stukexcl. btw
€ 49,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 540a |
Type | Crowfoot Spanner |
Sleutelwijdte | 9/16 in |
Aansluitmaat | 3/8 in |
Buitendiameter | 30 mm |
Lengte | 37.7 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 40 g |
Uitvoering | Inch |