Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kraaienpoot steeksleutel, 540a Serie, 3/8" Aansluitmaat, 5/8" WD, 37.7 mm LG, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23778710
  • Fabrikant:4018754004652
Image 1
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 48,51/ stukexcl. btw

€ 58,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
540a
Type
Crowfoot Spanner
Sleutelwijdte
5/8 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
30 mm
Lengte
37.7 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
44 g
Uitvoering
Inch