€ 160,93/ stukexcl. btw
€ 194,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 540a |
Type | Crowfoot Spanner |
Sleutelwijdte | 2 1/8 in |
Aansluitmaat | 3/8 in |
Buitendiameter | 91 mm |
Lengte | 75.6 mm |
Twaalfkantdop | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 265 g |
Uitvoering | Inch |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |