Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kraaienpoot steeksleutel, 540a Serie, 3/8" Aansluitmaat, 2 1/4" WD, 80.5 mm LG, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23778731
  • Fabrikant:4018754173655
Image 1
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 160,55/ stukexcl. btw

€ 194,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
540a
Type
Crowfoot Spanner
Sleutelwijdte
2 1/4 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
96 mm
Lengte
80.5 mm
Twaalfkantdop
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
297 g
Uitvoering
Inch
Oppervlaktebescherming
Verchroomd