€ 80,47/ stukexcl. btw
€ 97,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 540a |
Type | Crowfoot Spanner |
Sleutelwijdte | 1.9/16 in |
Aansluitmaat | 3/8 in |
Buitendiameter | 68 mm |
Lengte | 59.5 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 126 g |
Uitvoering | Inch |