Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kraaienpoot steeksleutel, 540a Serie, 3/8" Aansluitmaat, 1.5/8" WD, 63 mm LG, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23778725
  • Fabrikant:4018754004805
Image 1
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 102,03/ stukexcl. btw

€ 123,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
540a
Type
Crowfoot Spanner
Sleutelwijdte
1.5/8 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
70 mm
Lengte
63 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
140 g
Uitvoering
Inch