Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kraaienpoot steeksleutel, 540a Serie, 1/2" Aansluitmaat, 2 3/8" WD, 81.5 mm LG, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23779003
  • Fabrikant:4018754121366
Image 1
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 173,25/ stukexcl. btw

€ 209,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
540a
Type
Crowfoot Spanner
Sleutelwijdte
2 3/8 in
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
96 mm
Lengte
81.5 mm
Twaalfkantdop
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
214 g
Uitvoering
Inch
Oppervlaktebescherming
Verchroomd