€ 48,51/ stukexcl. btw
€ 58,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 540a HD |
Type | Crowfoot Spanner |
Sleutelwijdte | 7/16 in |
Aansluitmaat | 3/8 in |
Buitendiameter | 26 mm |
Lengte | 40 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 56 g |
Uitvoering | Inch |
Sleutelwijdte | 0.4375 in |
Voor slagschroevendraaier | Nee |
Met gewricht | Nee |
Magnetisch | Nee |
VDE getest | Nee |