€ 83,16/ stukexcl. btw
€ 100,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 540a HD |
Type | Crowfoot Spanner |
Sleutelwijdte | 1 5/16 in |
Aansluitmaat | 3/8 in |
Buitendiameter | 56 mm |
Lengte | 63 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 156 g |
Uitvoering | Inch |
Sleutelwijdte | 1.3125 in |
Voor slagschroevendraaier | Nee |
Met gewricht | Nee |
Magnetisch | Nee |
VDE getest | Nee |