Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kraaienpoot steeksleutel, 540a HD Serie, 3/8" Aansluitmaat, 1 3/16" WD, 60 mm LG

  • ERIKS:14810181
  • Fabrikant:4018754285747
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,47/ stukexcl. btw

€ 97,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
540a HD
Type
Crowfoot Spanner
Sleutelwijdte
1 3/16 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
56 mm
Lengte
60 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
144 g
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
1.1875 in
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
VDE getest
Nee