Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kraaienpoot steeksleutel, 540 Serie, 3/8" Aansluitmaat, 50 mm WD, 75 mm LG, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23778617
  • Fabrikant:4018754141159
Image 1
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 126,28/ stukexcl. btw

€ 152,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
540
Type
Crowfoot Spanner
Sleutelwijdte
50 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
88 mm
Lengte
75 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
217 g
Uitvoering
Metrisch