Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kraaienpoot steeksleutel, 540 Serie, 3/8" Aansluitmaat, 17 mm WD, 42.5 mm LG, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23778597
  • Fabrikant:4018754003549
Image 1
Crow-Foot-sleutel

Uitvoering: van chroomgelegeerd staal, verchroomd.

Opmerking: bij gebruik met momentsleutels moet de steekmaat worden gecontroleerd en, indien nodig, de instelling worden aangepast.

Opslaan in lijst

€ 43,89/ stukexcl. btw

€ 53,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
540
Type
Crowfoot Spanner
Sleutelwijdte
17 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
38 mm
Lengte
42.5 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
62 g
Uitvoering
Metrisch