Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kraaienpoot steeksleutel, 540 Serie, 3/8" Aansluitmaat, 11 mm WD, 32 mm LG, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23778591
  • Fabrikant:4018754149414
Image 1
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 43,12/ stukexcl. btw

€ 52,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
540
Type
Crowfoot Spanner
Sleutelwijdte
11 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
22.2 mm
Lengte
32 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
36 g
Uitvoering
Metrisch