Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kleine dubbele steeksleutel, ELECTRIC 12 Serie, 8 mm maat, 96 mm LG

  • ERIKS:23779626
  • Fabrikant:4018754018598
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbele steeksleutels, klein

Uitvoering: met ongelijke bekstanden (15° en 75°) bij gelijke sleutelmaten en platte koppen.



Van chroomgelegeerd staal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 13,40/ stukexcl. btw

€ 16,21incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
ELECTRIC 12
Type
Small Double Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
8 mm
Lengte
96 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
16 g
Sleutelwijdte klein
8 mm