Uitvoering: met ongelijke bekstanden (15° en 75°) bij gelijke sleutelmaten en platte koppen.
Van chroomgelegeerd staal, verchroomd.
€ 10,32/ stukexcl. btw
€ 12,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | ELECTRIC 12 |
Type | Small Double Open-Ended Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Sleutelwijdte | 6 mm |
Lengte | 78 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 6 g |
Sleutelwijdte klein | 6 mm |