Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kleine dubbele steeksleutel, ELECTRIC 12 Serie, 10 mm maat, 105 mm LG

  • ERIKS:23779628
  • Fabrikant:4018754018611
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbele steeksleutels, klein

Uitvoering: met ongelijke bekstanden (15° en 75°) bij gelijke sleutelmaten en platte koppen.



Van chroomgelegeerd staal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 10,55/ stukexcl. btw

€ 12,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
ELECTRIC 12
Type
Small Double Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
10 mm
Lengte
105 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
22 g
Sleutelwijdte klein
10 mm