Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kardandopsleutel 3/8'' - 9/16"

  • ERIKS:23778671
  • Fabrikant:4018754004430
Image 1
SAE AS 954-E (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 48,51/ stukexcl. btw

€ 58,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
9/16 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
19.7 mm
Lengte
48.5 mm
Gewicht
55 g