Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kardandopsleutel 3/8'' - 7/16"

  • ERIKS:23778669
  • Fabrikant:4018754004416
Image 1
SAE AS 954-E (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 48,51/ stukexcl. btw

€ 58,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
7/16 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
15.8 mm
Lengte
47.5 mm
Gewicht
50 g