Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kardandopsleutel 3/8'' - 5/16"

  • ERIKS:23778667
  • Fabrikant:4018754173617
Image 1
SAE AS 954-E (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 48,51/ stukexcl. btw

€ 58,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
5/16 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
11.7 mm
Lengte
45.5 mm
Gewicht
50 g