Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kardandopsleutel 3/8'' - 3/4"

  • ERIKS:23778674
  • Fabrikant:4018754004461
Image 1
SAE AS 954-E (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 53,52/ stukexcl. btw

€ 64,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
3/4 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
25.5 mm
Lengte
57 mm
Gewicht
67 g