Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kardandopsleutel 3/8'' - 17mm

  • ERIKS:23778514
  • Fabrikant:4018754002535
Image 1
SAE AS 954-E (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 57,37/ stukexcl. btw

€ 69,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
17 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
23 mm
Lengte
53.5 mm
Gewicht
63 g