Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kardandopsleutel 3/8'' - 16mm

  • ERIKS:23778513
  • Fabrikant:4018754002528
Image 1
SAE AS 954-E (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 59,29/ stukexcl. btw

€ 71,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
16 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
21.8 mm
Lengte
51.5 mm
Gewicht
58 g