Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kardandopsleutel 3/8'' - 14mm

  • ERIKS:23778511
  • Fabrikant:4018754002504
Image 1
SAE AS 954-E (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 51,21/ stukexcl. btw

€ 61,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
14 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
19.4 mm
Lengte
48.5 mm
Gewicht
55 g