Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kardandopsleutel 3/8'' - 13mm

  • ERIKS:23778510
  • Fabrikant:4018754002498
Image 1
SAE AS 954-E (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 51,59/ stukexcl. btw

€ 62,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
13 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
18.3 mm
Lengte
48 mm
Gewicht
53 g