Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kardandopsleutel 3/8'' - 12mm

  • ERIKS:23778509
  • Fabrikant:4018754002481
Image 1
SAE AS 954-E (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 52,75/ stukexcl. btw

€ 63,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
12 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
16.9 mm
Lengte
48 mm
Gewicht
54 g