Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kardandopsleutel 3/8'' - 10mm

  • ERIKS:23778507
  • Fabrikant:4018754002467
Image 1
SAE AS 954-E (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 44,66/ stukexcl. btw

€ 54,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
10 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
14.3 mm
Lengte
45.5 mm
Gewicht
51 g