Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kardandopsleutel 1/4'' - 9/32"

  • ERIKS:23778445
  • Fabrikant:4018754173587
Image 1
Amerikaanse maten: SAE AS 954, ASME B 107.1, HPQ-high performance staal, verchroomd
Opslaan in lijst

€ 48,90/ stukexcl. btw

€ 59,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
9/32 in
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
11 mm
Lengte
32 mm
Gewicht
19 g