Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kardandopsleutel 1/4'' - 6mm

  • ERIKS:23778342
  • Fabrikant:4018754140978
Image 1
Amerikaanse maten: SAE AS 954, ASME B 107.1, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 47,74/ stukexcl. btw

€ 57,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
6 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
9.2 mm
Lengte
32 mm
Gewicht
16 g