Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kardandopsleutel 1/4'' - 1/4"

  • ERIKS:23778444
  • Fabrikant:4018754001590
Image 1
Amerikaanse maten: SAE AS 954, ASME B 107.1, HPQ-high performance staal, verchroomd
Opslaan in lijst

€ 47,74/ stukexcl. btw

€ 57,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
1/4 in
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
9.6 mm
Lengte
32 mm
Gewicht
16 g