Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kardandopsleutel 1/2'' - 19mm

  • ERIKS:23778813
  • Fabrikant:4018754006229
Image 1
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 51,21/ stukexcl. btw

€ 61,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
19 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
26.3 mm
Lengte
70 mm
Gewicht
148 g