Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kardandopsleutel 1/2'' - 16mm

  • ERIKS:23778810
  • Fabrikant:4018754006199
Image 1
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 51,21/ stukexcl. btw

€ 61,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
16 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
22.4 mm
Lengte
69 mm
Gewicht
141 g