Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kabelex set MAN/Volvo 1700

  • ERIKS:13291714
  • Fabrikant:4018754260515
Image 1
14-delig, voor MAN/Volvo, Mercedes-Benz vrachtwagens.
Inhoud:
nr. 1501, 1502, 1503, 1506: Demontage-gereedschappen voor stekkergrootte
Ø 1,5; 3,5; 4,0 (ABS) en 4,0 mm
nr. 1511, 1512, 1513, 1516: Demontagehulzen voor stekkergrootte
Ø 1,5; 3,5; 4,0 (ABS) en 4,0 mm
nr. 1523: Montagehuls (ABS)
nr. 1553, 1591: Ontgrendelings-gereedschappen voor stekkergrootte
vlakke stekkers 2,8 en 5,8 mm
nr. 1576: Ontgrendelings-gereedschap voor vlakke stekkers zonder doos
vlakke stekkers 2,8 mm
nr. 1577: Ontgrendelings-gereedschap VKR-dooscontacten vlakke stekkers
nr. 1577-1: Ontgrendelings-gereedschap voor MAR/MKS-contacten
vlakke stekkers 1,5 mm
Opslaan in lijst

€ 706,86/ stukexcl. btw

€ 855,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE