€ 50,44/ stukexcl. btw
€ 61,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 731a/40 |
Type | Open-Ended Insert Tool |
Sleutelwijdte | 5/8 in |
Aansluitmaat | 14 x 18 in |
Buitendiameter | 38 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 136 g |
Uitvoering | Inch |