Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteeksteeksleutel, 731a/40 Serie, 14 x 18" Aansluitmaat, 1" WD

  • ERIKS:23780813
  • Fabrikant:4018754035038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,29/ stukexcl. btw

€ 71,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
731a/40
Type
Open-Ended Insert Tool
Sleutelwijdte
1 in
Aansluitmaat
14 x 18 in
Buitendiameter
60 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
224 g
Uitvoering
Inch