€ 42,74/ stukexcl. btw
€ 51,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 731a/10 |
Type | Open-Ended Insert Tool |
Sleutelwijdte | 9/16 in |
Aansluitmaat | 9 x 12 in |
Buitendiameter | 35 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 49 g |
Uitvoering | Inch |