Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteeksteeksleutel, 731/40 Serie, 14 x 18" Aansluitmaat, 38 mm WD

  • ERIKS:23780674
  • Fabrikant:4018754158287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteek-steeksleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.

Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
731/40
Type
Open-Ended Insert Tool
Sleutelwijdte
38 mm
Aansluitmaat
14 x 18 in
Buitendiameter
74 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
265 g
Uitvoering
Metrisch