Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteeksteeksleutel, 731/40 Serie, 14 x 18" Aansluitmaat, 25 mm WD

  • ERIKS:23780668
  • Fabrikant:4018754142170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,99/ stukexcl. btw

€ 75,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
731/40
Type
Open-Ended Insert Tool
Sleutelwijdte
25 mm
Aansluitmaat
14 x 18 in
Buitendiameter
53 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
170 g
Uitvoering
Metrisch